pagina iniziale

SICK - SIK6058649 WFS3-40B41CA00 - 6058649

SICK
copiacopia
SICK - SIK6058649 WFS3-40B41CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità forca - 42 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075230593

Codice prodotto

SIK6058649

Cod. produttore

6058649

Produttore

SIK

Profondità forca:

42 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

64.3 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

0.046 ms

Frequenza di commutazione:

15000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C