SICK - SIK6058152 CM30-16BPP-EW1 - 6058152
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del sensore - 30 mm
Distanza di commutazione - 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074415083
Codice prodotto
SIK6058152
Cod. produttore
6058152
Produttore
SIK
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza di commutazione:
3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Materiale del corpo:
Plastica


