SICK - SIK6055958 WTT190L-P3536 - 6055958
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 200 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449079510295
Codice prodotto
SIK6055958
Cod. produttore
6055958
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
200 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
17.6 mm
Altezza del sensore:
46.5 mm
Lunghezza del sensore:
34.1 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
658 nm
Punto luce:
10 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67


