pagina iniziale

SICK - SIK6053172 SBO-02F12-SM1 - 6053172

SICK
copiacopia
SICK - SIK6053172 SBO-02F12-SM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 30 V

  • Temperatura d'esercizio - 90...90 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073690931

Codice prodotto

SIK6053172

Cod. produttore

6053172

Produttore

SIK

Tensione nominale:

30 V

Temperatura d'esercizio:

90...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP67