pagina iniziale

SICK - SIK6052363 WS/WE100-2N1439 - 6052363

SICK
copiacopia
SICK - SIK6052363 WS/WE100-2N1439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 20000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 33000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079331081

Codice prodotto

SIK6052363

Cod. produttore

6052363

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

20000 mm

Max. distanza di commutazione:

33000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

632 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

850 mm²

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67