pagina iniziale

SICK - SIK6052361 WL100-2P3439 - 6052361

SICK
copiacopia
SICK - SIK6052361 WL100-2P3439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 10 mm

  • Max. distanza di commutazione - 7200 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Con riflettore -

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768114454

Codice prodotto

SIK6052361

Cod. produttore

6052361

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

10 mm

Max. distanza di commutazione:

7200 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza del riflettore min.:

10 mm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

632 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

WL100-2P3439. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento0,01 m ... 7,2 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 5,5 m Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 280 mm (4 m). Lunghezza d'onda: 632 nm. impostazione Potenziometro (Sensibilità). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli