pagina iniziale

SICK - SIK6050760 WLL180T-M634 PHOTO-SWITCH FIBER-OPTIC - 6050760

SICK
copiacopia
SICK - SIK6050760 WLL180T-M634  PHOTO-SWITCH FIBER-OPTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074850372

Codice prodotto

SIK6050760

Cod. produttore

6050760

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

34.6 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

71.9 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Frequenza di commutazione:

62.5 Hz

Grado di protezione (IP):

IP50

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica