pagina iniziale

SICK - SIK6050512 OD1-B100H50I25 - 6050512

SICK
copiacopia
SICK - SIK6050512 OD1-B100H50I25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Classe di protezione laser - Classe 1

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073619550

Codice prodotto

SIK6050512

Cod. produttore

6050512

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Classe di protezione laser:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale del corpo:

Acciaio inox

OD1-B035C15Q14. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 20 mm ... 50 mm. Risoluzione 20 μm. Riproducibilità 30 μm. Tempo di risposta 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / Auto.Linearità ± 100 μm. Frequenza di misurazione 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz / Auto. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 1 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,6 mm x 1 mm (35 mm).Tipo di connessione Cavo con connettore maschio, M12, 5 poli, 30 cm. Tipo Misurazione punto luminoso (distanza) 700 μm x 600 μm (100 mm)