pagina iniziale

SICK - SIK6049679 UFN3-70P415 - 6049679

SICK
copiacopia
SICK - SIK6049679 UFN3-70P415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità forca - 69 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078810334

Codice prodotto

SIK6049679

Cod. produttore

6049679

Produttore

SIK

Profondità forca:

69 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

47.5 mm

Lunghezza del sensore:

92.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

0.25 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

5...5 °C

UFN3-70P415. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 18 mm x 47,5 mm x 92,5 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento a ultrasuoni. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 3 mm. Profondità forcella 69 mm Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Fessura etichetta / Dimensioni dell'etichetta: 2 mm. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on regolabile mediante tasto. Uscita di commutazione PNP