pagina iniziale

SICK - SIK6049138 FLG2-20025011 - 6049138

SICK
copiacopia
SICK - SIK6049138 FLG2-20025011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 312 mm

  • Altezza del sensore - 230 mm

  • Lunghezza del sensore - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073059028

Codice prodotto

SIK6049138

Cod. produttore

6049138

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

312 mm

Altezza del sensore:

230 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Temperatura ambiente:

0...0 °C

Tempo di reazione:

0.1 ms

Altezza campo di protezione:

230 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm