pagina iniziale

SICK - SIK6048405 UM18-218126112 ULTRASONIC SENSOR - 6048405

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048405 UM18-218126112  ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274886

Codice prodotto

SIK6048405

Cod. produttore

6048405

Produttore

SIK

UM18-218126112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 80 ms. Tempo di uscita 20 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Angolato.