pagina iniziale

SICK - SIK6047866 MOC3ZA-KAZ34D3 - 6047866

SICK
copiacopia
SICK - SIK6047866 MOC3ZA-KAZ34D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 112 mm

  • Profondità - 121 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079023641

Codice prodotto

SIK6047866

Cod. produttore

6047866

Produttore

SIK

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

45 mm

Altezza:

112 mm

Profondità:

121 mm