pagina iniziale

SICK - SIK6044747 WSE280-2H4331 - 6044747

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044747 WSE280-2H4331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 50000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021102362

Codice prodotto

SIK6044747

Cod. produttore

6044747

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

50000 mm

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

74.5 mm

Lunghezza del sensore:

63 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

15 ms

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

600 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66