pagina iniziale

SICK - SIK6044741 WSE280-2P4331 - 6044741

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044741 WSE280-2P4331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 50000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075942717

Codice prodotto

SIK6044741

Cod. produttore

6044741

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

50000 mm

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

74.5 mm

Lunghezza del sensore:

63 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

600 mm²

Grado di protezione (IP):

IP66