pagina iniziale

SICK - SIK6044738 WL280-2H4331 - 6044738

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044738 WL280-2H4331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 10 mm

  • Max. distanza di commutazione - 15000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077674807

Codice prodotto

SIK6044738

Cod. produttore

6044738

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

10 mm

Max. distanza di commutazione:

15000 mm

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

74.5 mm

Lunghezza del sensore:

63 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

15 ms

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66