pagina iniziale

SICK - SIK6044707 WSE250-2R1531 - 6044707

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044707 WSE250-2R1531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 40000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 50000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274640

Codice prodotto

SIK6044707

Cod. produttore

6044707

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

40000 mm

Max. distanza di commutazione:

50000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

43.9 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

15 ms

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

600 mm²

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

WSE250-2R1531. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 60 mm x 43,9 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 50 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 40 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 0,6 m (20 m). Fascio di luce Circa 2°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,76 mm². Diametro cavo Ø 6,4 mm