pagina iniziale

SICK - SIK6044702 WL250-2F2431 - 6044702

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044702 WL250-2F2431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 10 mm

  • Max. distanza di commutazione - 12000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070866469

Codice prodotto

SIK6044702

Cod. produttore

6044702

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

10 mm

Max. distanza di commutazione:

12000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

43.9 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67