pagina iniziale

SICK - SIK6044026 VTE180-2F32449 - 6044026

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044026 VTE180-2F32449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 400 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

Max. distanza di commutazione:

400 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

83.8 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

VTE180-2F32449. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, background blanking. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 83,8 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 450 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 1,5°. Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270°(Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Connettore M12, 3 poli. Materiale plastico, PBT/PC