pagina iniziale

SICK - SIK6043853 VSE180-2P41139 - 6043853

SICK
copiacopia
SICK - SIK6043853 VSE180-2P41139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 19000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 25000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075802417

Codice prodotto

SIK6043853

Cod. produttore

6043853

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

19000 mm

Max. distanza di commutazione:

25000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

76.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

1100 mm²

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

VSE180-2P41139. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 76,5 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 25 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 19 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1.100 mm (20 m). Fascio di luce Circa 5°.Lunghezza d'onda: 645 nm Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione PNP