pagina iniziale

SICK - SIK6041792 IMA12-06BE3ZC0K - 6041792

SICK
copiacopia
SICK - SIK6041792 IMA12-06BE3ZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074458448

Codice prodotto

SIK6041792

Cod. produttore

6041792

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

45 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

0 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

15...15 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

IMA12-06BE3ZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,86 mm. Montaggio in metallo Quasi a filo. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Funzione di uscita Analogico. Precisione della ripetizione 0,3 mm.Precisione di ripetizione (TA constante) ± 0,01 mm. Risoluzione ≤ 1 μm. Grado di protezione IP67. Caratteristiche particolari Uscita analogica. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Materiale, superficie attiva Materiale plastico. Lunghezza 45 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm