pagina iniziale

SICK - SIK6039618 WLL180T-P474 - 6039618

SICK
copiacopia
SICK - SIK6039618 WLL180T-P474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076159251

Codice prodotto

SIK6039618

Cod. produttore

6039618

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

34.6 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

71.9 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Frequenza di commutazione:

62.5 Hz

Grado di protezione (IP):

IP50

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

WLL180T-P474. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Standalone. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 1.000 mm, Sistema a sbarramento. Distanza di rilevamento 0 mm ... 400 mm, Sistema di rilevamento. Lunghezza d'onda: 1.450 nm. Impostazione Comandi con menu. Pulsante teach-in semplice. Cavo. Uscita di commutazione PNP. Numero diuscite di commutazione 1. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile manualmente. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli