SICK - SIK6039093 WLL180T-P432 - 6039093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm
Altezza dell'amplificatore - 34.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074640706
Codice prodotto
SIK6039093
Cod. produttore
6039093
Produttore
SIK
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10.5 mm
Altezza dell'amplificatore:
34.6 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
71.9 mm
Forma della scatola:
Blocco
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Frequenza di commutazione:
62.5 Hz
Grado di protezione (IP):
IP50
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC