SICK - SIK6038602 IH03-0B6PS-VR1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8001022127265
Codice prodotto
SIK6038602
Cod. produttore
6038602
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
0.6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
3 mm
Lunghezza del sensore:
22 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


