pagina iniziale

SICK - SIK6037836 WFM180-120P321 - 6037836

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037836 WFM180-120P321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità forca - 124 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074759729

Codice prodotto

SIK6037836

Cod. produttore

6037836

Produttore

SIK

Profondità forca:

124 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

200 mm

Lunghezza del sensore:

141.8 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

0.125 ms

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

WFM180-120P321. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 200 mm x 141,8 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 180 mm. Profondità forcella 124 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 1 mm. Sorgente luminosa LED, luce rossa visibile. Impostazione Nessuno. Funzione di commutazione Funzionamento dark on. Uscita di commutazione PNP.