pagina iniziale

SICK - SIK6037833 WFM120-120P311 - 6037833

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037833 WFM120-120P311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità forca - 124 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076159091

Codice prodotto

SIK6037833

Cod. produttore

6037833

Produttore

SIK

Profondità forca:

124 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

140 mm

Lunghezza del sensore:

141.8 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

0.125 ms

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

WFM120-120P311. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 140 mm x 141,8 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 120 mm. Profondità forcella 124 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,8 mm. Sorgente luminosa LED, luce rossa visibile. Impostazione Nessuno. Funzione di commutazione Funzionamento light on. Uscita di commutazione PNP.