pagina iniziale

SICK - SIK6037498 VSE180-2N42437 - 6037498

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037498 VSE180-2N42437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 20000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 28000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075766641

Codice prodotto

SIK6037498

Cod. produttore

6037498

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

20000 mm

Max. distanza di commutazione:

28000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

69.8 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

1100 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

VSE180-2N42437. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 69,8 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 28 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 20 m. Natura della luce Luce rossa visibile.Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1.100 mm (20 m). Fascio di luce Circa 5°.Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità)