SICK - SIK6036834 WFL120-60B416 - 6036834
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità forca - 59 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449076135118
Codice prodotto
SIK6036834
Cod. produttore
6036834
Produttore
SIK
Profondità forca:
59 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
158.5 mm
Lunghezza del sensore:
74 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
0.1 ms
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
670 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C