SICK - SIK6036639 OD2-N250W150C0 - 6036639
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Classe di protezione laser - Classe 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449072570340
Codice prodotto
SIK6036639
Cod. produttore
6036639
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Classe di protezione laser:
Classe 2
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Materiale del corpo:
Plastica


