pagina iniziale

SICK - SIK6035982 OD5-500W200 - 6035982

SICK
copiacopia
SICK - SIK6035982 OD5-500W200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Classe di protezione laser - Classe 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073376361

Codice prodotto

SIK6035982

Cod. produttore

6035982

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale del corpo:

Alluminio

OD5-500W200. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Parte di sistema Testa del sensore. Impostazione del valore medio 1 … 4.096x, Frequenza di misurazione regolabile (automatica / 0,1 ms ... 3,2 ms), Adattamento automatico della sensibilità, Adattamento manuale della sensibilità, Interferenza reciproca, Misurazione dello spessore del vetro. Misurazione dello spessore di materiale trasparente. Campo di misura 300 mm ... 700 mm. Risoluzione 10 μm. Riproducibilità 30 μm. Linearità ± 400 μm. Tempo di risposta 0,1 ms. Frequenza di misurazione 1,25 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso