pagina iniziale

SICK - SIK6035580 WSE8-N2231 - 6035580

SICK
copiacopia
SICK - SIK6035580 WSE8-N2231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 8000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 10000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158766

Codice prodotto

SIK6035580

Cod. produttore

6035580

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

8000 mm

Max. distanza di commutazione:

10000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

25 ms

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

30 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

WSE8-N2231. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 10 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 8 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (1 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli