SICK - SIK6034248 MOC3SA-BAB44D31 - 6034248
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 30...30 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 4
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate - 4
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore - 4
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 27 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
7449075511012
Codice prodotto
SIK6034248
Cod. produttore
6034248
Produttore
SIK
Tensione di alimentazione DC:
30...30 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
4
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
4
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
4
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
4
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
2
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
106.5 mm
Profondità:
121 mm


