pagina iniziale

SICK - SIK6034245 MOC3SA-AAB43D31 - 6034245

SICK
copiacopia
SICK - SIK6034245 MOC3SA-AAB43D31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 30...30 V

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 4

  • Numero di uscite di contatto sicure e ritardate - 4

  • Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore - 4

  • Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449079233002

Codice prodotto

SIK6034245

Cod. produttore

6034245

Produttore

SIK

Tensione di alimentazione DC:

30...30 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

4

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

4

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

4

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

2

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

121 mm