pagina iniziale

SICK - SIK6033223 WTB8L-P1111 - 6033223

SICK
copiacopia
SICK - SIK6033223 WTB8L-P1111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 5 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158704

Codice prodotto

SIK6033223

Cod. produttore

6033223

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

5 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

0.25 ms

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Punto luce:

1 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67

WTB8L-P1111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 100 mm. Distanza di rilevamento 20 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1 mm (100 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 Impostazione Potenziometro, 4 rotazioni. ingresso test emettitore spento TE di 0 V. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m