SICK - SIK6033208 WTB8-N2231 P. PROX. SENS. ENERG. - 6033208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 30 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Esecuzione della funzione di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076158599
Codice prodotto
SIK6033208
Cod. produttore
6033208
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
30 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Punto luce:
20 mm²
Grado di protezione (IP):
IP67