SICK - SIK6033180 WL8-P2131 - 6033180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 0 mm
Max. distanza di commutazione - 4000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449076158483
Codice prodotto
SIK6033180
Cod. produttore
6033180
Produttore
SIK
Distanza di commutazione nominale:
0 mm
Max. distanza di commutazione:
4000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
0.25 ms
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


