pagina iniziale

SICK - SIK6032553 WLL190T-2P434 FIBER AMPLIFIER - 6032553

SICK
copiacopia
SICK - SIK6032553 WLL190T-2P434 FIBER AMPLIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768665635

Codice prodotto

SIK6032553

Cod. produttore

6032553

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

34.8 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

76.5 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica