pagina iniziale

SICK - SIK6032470 UE410-XU3T5 - 6032470

SICK
copiacopia
SICK - SIK6032470 UE410-XU3T5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768604757

Codice prodotto

SIK6032470

Cod. produttore

6032470

Produttore

SIK

UE410-XU3T5. Flexi Classic. CENTRALINE DI SICUREZZA. Modulo Modulo I/O. Tipo di configurazione Mediante interruttore girevole. PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 2,5 x 10-9 (EN ISO 13849). Tipo di connessione Morsetto a vite estraibile. Elementi di visualizzazione LEDs. Tempo di ritardo (uscite Q3/Q4) 0 s ... 5 s