pagina iniziale

SICK - SIK6030719 WS/WE100L-E2231 - 6030719

SICK
copiacopia
SICK - SIK6030719 WS/WE100L-E2231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 30000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 35000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071653792

Codice prodotto

SIK6030719

Cod. produttore

6030719

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

30000 mm

Max. distanza di commutazione:

35000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

0.25 ms

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

30 mm²

Grado di protezione (IP):

IP65

WS/WE100L-E2231. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento/ Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 35 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 30 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (30 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli