pagina iniziale

SICK - SIK6030589 WT2F-P270 - 6030589

SICK
copiacopia
SICK - SIK6030589 WT2F-P270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024154245

Codice prodotto

SIK6030589

Cod. produttore

6030589

Produttore

SIK

WT2F-P270. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Dimensioni (L x H x P) 14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 9 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 9 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 200 mm