pagina iniziale

SICK - SIK6030573 WT2F-P180 - 6030573

SICK
copiacopia
SICK - SIK6030573 WT2F-P180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071943008

Codice prodotto

SIK6030573

Cod. produttore

6030573

Produttore

SIK

WT2F-P180. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Dimensioni (L x H x P) 14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 4 mm ... 115 mm. Distanza di rilevamento 4 mm ... 115 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Lunghezza d'onda: 660 nm, Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m