pagina iniziale

SICK - SIK6029865 WSE130L-52 - 6029865

SICK
copiacopia
SICK - SIK6029865 WSE130L-52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 3500 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Forma della scatola - Blocco

  • Larghezza del sensore - 13.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076125515

Codice prodotto

SIK6029865

Cod. produttore

6029865

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

3500 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

13.4 mm

Altezza del sensore:

47 mm

Lunghezza del sensore:

52.9 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67