SICK - SIK6029862 WL130L-32 - 6029862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 0 mm
Max. distanza di commutazione - 10000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
Distanza di commutazione nominale:
0 mm
Max. distanza di commutazione:
10000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
13.4 mm
Altezza del sensore:
26.5 mm
Lunghezza del sensore:
34.6 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Classe di protezione laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


