pagina iniziale

SICK - SIK6028628 MRA-F130-120D1 WIRE DRAW MECHANISM - 6028628

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028628 MRA-F130-120D1 WIRE DRAW MECHANISM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072522158

Codice prodotto

SIK6028628

Cod. produttore

6028628

Produttore

SIK

MRA-F130-120D1. Ulteriori accessori. ACCESSORI. Meccanica a cordino HighLine per servo flangia con albero 6 mm. Dotazione di fornitura Senza encoder. Campo di misura 0 m ... 20 m. Riproducibilità ≤ 2 mm. Linearità ≤ ± 10 mm. Isteresi ≤ 6 mm. Peso 5 kg (Meccanica a filo). Peso (fune di misura) 2,6 g/m. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4A Materiale, sede molle Materiale plastico. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), plastica