SICK - SIK6028432 WF50-40B410 - 6028432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione min. oggetto - 0.2 mm
Profondità forca - 42 mm
Larghezza forca - 50 mm
Distanza di commutazione nominale - 50 mm
Max. distanza di commutazione - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071528717
Codice prodotto
SIK6028432
Cod. produttore
6028432
Produttore
SIK
Dimensione min. oggetto:
0.2 mm
Profondità forca:
42 mm
Larghezza forca:
50 mm
Distanza di commutazione nominale:
50 mm
Max. distanza di commutazione:
50 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Con funzione tempo:
no
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Parametrizzazione
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
57 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
0.1 ms
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Messaggio di pre-guasto:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Con blocco del riavvio:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V