pagina iniziale

SICK - SIK6028428 WF2-40B410 - 6028428

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028428 WF2-40B410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione min. oggetto - 2 mm

  • Profondità forca - 42 mm

  • Larghezza forca - 10 mm

  • Distanza di commutazione nominale - 0.2 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Sensori a forcella

EAN

8013768417555

Codice prodotto

SIK6028428

Cod. produttore

6028428

Produttore

SIK

Dimensione min. oggetto:

2 mm

Profondità forca:

42 mm

Larghezza forca:

10 mm

Distanza di commutazione nominale:

0.2 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

57 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tempo di reazione:

0.1 ms

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Sensore fotoelettrico a forcella, marca SICK, modello SIK6028428 - WF2-40B410