pagina iniziale

SICK - SIK6027931 VSE18L-4P324 - 6027931

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027931 VSE18L-4P324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 50000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 60000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269034088

Codice prodotto

SIK6027931

Cod. produttore

6027931

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

50000 mm

Max. distanza di commutazione:

60000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

97.7 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-15...-15 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Punto luce:

40 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67