pagina iniziale

SICK - SIK6027582 IM30-20BPS-NC1 - 6027582

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027582 IM30-20BPS-NC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 63.5 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073232506

Codice prodotto

SIK6027582

Cod. produttore

6027582

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

63.5 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

100 Hz

IM30-20BPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 16,2 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 100 Hz.Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili