pagina iniziale

SICK - SIK6027573 IM12-06BNS-NC1 - 6027573

SICK
copiacopia
SICK - SIK6027573 IM12-06BNS-NC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 6 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077931337

Codice prodotto

SIK6027573

Cod. produttore

6027573

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

6 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

600 Hz

IM12-06BNS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,86 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 600 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili