pagina iniziale

SICK - SIK6026221 VS/VE12-2N132 - 6026221

SICK
copiacopia
SICK - SIK6026221 VS/VE12-2N132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 4000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073492375

Codice prodotto

SIK6026221

Cod. produttore

6026221

Produttore

SIK

Distanza di commutazione nominale:

4000 mm

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

12 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

55.3 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

100 mm²

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

VS/VE12-2N132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 55,3 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1. Distanza max.di rilevamento 0 m ... 5 m Distanza di rilevamento 0 m ... 4 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 100 mm (4 m) Fascio di luce Circa 1,4°. Lunghezza d'onda: 880 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione NPN