SICK - SIK6025727 DOS-1608-WA - 6025727

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente - 80...80 °C
Tensione nominale - 60 V
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8015269034064
Codice prodotto
SIK6025727
Cod. produttore
6025727
Produttore
SIK
Temperatura ambiente:
80...80 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
DOS-1608-WA. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati) Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M16, 8 poli, angolato. Diametro cavo ammesso 6 mm ... 8 mm. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 5 A


